SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-125
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22242877
CXSJM10-125-A93L-XB11
CADデータダウンロード
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242886
CXSJM10-125-M9B-XB11
CADデータダウンロード
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242895
CXSJM10-125-XB11
CADデータダウンロード
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください