デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-150

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)150配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22243035CXSJM10-150-A93L-XB11
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243044CXSJM10-150-M9B-XB11
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243053CXSJM10-150-M9BL-XB11
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243069CXSJM10-150-M9BVL-XB11
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243078CXSJM10-150-M9BW-XB11
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243087CXSJM10-150-M9BWL-XB11
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243096CXSJM10-150-M9N-XB11
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243105CXSJM10-150-M9NWV-XB11
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243114CXSJM10-150-XB11
12,710
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする