デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-30

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)30配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22243403CXSJM10-30-M9BA-XC6
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243419CXSJM10-30-M9BAL-XC22
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243428CXSJM10-30-M9BL-XB13
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243437CXSJM10-30-M9BL-XC22
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243446CXSJM10-30-M9BL-XC6
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243455CXSJM10-30-M9BW-XB13
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243464CXSJM10-30-M9BW-XC22
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243473CXSJM10-30-M9BWVL-XC6
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243489CXSJM10-30-M9PZ-XC6
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243498CXSJM10-30-XB13
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243507CXSJM10-30-XB6
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243516CXSJM10-30-XC22
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243525CXSJM10-30-XC6
9,740
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする