SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-45
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22243656
CXSJM10-45-M9BW-XC19
CADデータダウンロード
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください