デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-70

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-70 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22243787CXSJM10-70-M9B-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243796CXSJM10-70-M9BALS-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243805CXSJM10-70-M9BL4-XC19-
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243814CXSJM10-70-M9BV-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243823CXSJM10-70-M9BW-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
16,230
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
22243839CXSJM10-70-M9NS-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243848CXSJM10-70-M9NV-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22243857CXSJM10-70-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする