曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-10

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244548CXSJM15-10-M9B-XB13
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244557CXSJM15-10-M9BAL-XC22
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244566CXSJM15-10-M9BAL-XC6
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244575CXSJM15-10-M9BAZS-XC6
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244584CXSJM15-10-M9BL-XC22
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244593CXSJM15-10-M9BW-XC6
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244609CXSJM15-10-M9BWL-XB13
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244618CXSJM15-10-M9BWLS-XB13
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244627CXSJM15-10-M9BZS
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244636CXSJM15-10-M9NL-XC6
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244645CXSJM15-10-M9PA
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22244654CXSJM15-10-XB13
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244663CXSJM15-10-XB6
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244679CXSJM15-10-XC22
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする