SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-110
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244794
CXSJM15-110-M9BL-XB11
CADデータダウンロード
¥
25,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244803
CXSJM15-110-M9BW-XB11
CADデータダウンロード
¥
25,140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244819
CXSJM15-110-XB11
CADデータダウンロード
¥
18,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください