デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-15

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)15配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22244889CXSJM15-15-A93L-XC19
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244898CXSJM15-15-A96-XC19
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244907CXSJM15-15-M9BL-XC19
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244916CXSJM15-15-M9BW-XC19
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244925CXSJM15-15-M9N-XC19
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244934CXSJM15-15-M9NWM-XC19
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244943CXSJM15-15-XC19
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする