SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-150
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22244959
CXSJM15-150-M9B-XB11
CADデータダウンロード
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244968
CXSJM15-150-M9BAL-XB11
CADデータダウンロード
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244977
CXSJM15-150-M9BL-XB11
CADデータダウンロード
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22244986
CXSJM15-150-XB11
CADデータダウンロード
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください