曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-25

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)25配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245083CXSJM15-25-A93-XC19
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245099CXSJM15-25-M9B-XC19
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245108CXSJM15-25-M9BVL-XC19
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245117CXSJM15-25-M9BW-XC19
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245126CXSJM15-25-M9BWV-XC19
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245135CXSJM15-25-M9BZ-XC19
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245144CXSJM15-25-M9NV-XC19
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245153CXSJM15-25-XC19
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする