曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-35

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)35配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245275CXSJM15-35-M9BL-XC19
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245284CXSJM15-35-XC19
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする