曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-40

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245293CXSJM15-40-M9BAL-XB13標準ストローク
22,060
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245309CXSJM15-40-M9BAVL-XC22標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245318CXSJM15-40-M9BL3-
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245327CXSJM15-40-M9BWL-XC6標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245336CXSJM15-40-M9NL-XB13標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245345CXSJM15-40-M9PVSAPC-
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245354CXSJM15-40-XB6標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245363CXSJM15-40-XC6標準ストローク
14,360
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする