SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-45
チューブ内径(Φmm)
15
ストローク
(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22245379
CXSJM15-45-XC19
CADデータダウンロード
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください