曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-50

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)50配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245388CXSJM15-50-M9B-XC22
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245397CXSJM15-50-M9BA-XC6
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245406CXSJM15-50-M9BAL-XC22
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245415CXSJM15-50-M9BL-XC22
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245424CXSJM15-50-M9BWZS
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245433CXSJM15-50-M9NZS
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245449CXSJM15-50-XB13
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245458CXSJM15-50-XB6
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245467CXSJM15-50-XC22
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245476CXSJM15-50-XC6
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする