曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-75

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)75配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245537CXSJM15-75-M9BAL-XC22
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245546CXSJM15-75-M9BAL-XC6
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245555CXSJM15-75-M9BL-XC22
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245564CXSJM15-75-M9BVL-XC22
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245573CXSJM15-75-M9NAVL-XC22
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245589CXSJM15-75-XB6
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245598CXSJM15-75-XC22
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245607CXSJM15-75-XC6
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする