デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-95

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-95 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)95配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245616CXSJM15-95-M9BWV-XC19
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245625CXSJM15-95-M9NM-XC19
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245634CXSJM15-95-XC19
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする