曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-10

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245643CXSJM20-10-M9BAL-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245659CXSJM20-10-M9BALS-XC6標準ストローク
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245668CXSJM20-10-M9BAVL-XC22標準ストローク
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245677CXSJM20-10-M9BLS-XC6標準ストローク
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245686CXSJM20-10-M9BW-XC22標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245695CXSJM20-10-M9BWSDPC-
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245704CXSJM20-10-M9BZS標準ストローク
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245713CXSJM20-10-M9N-XB13標準ストローク
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245729CXSJM20-10-M9NWV-XC6標準ストローク
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245738CXSJM20-10-M9NWVL標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245747CXSJM20-10-XB13標準ストローク
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245756CXSJM20-10-XB6標準ストローク
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22245765CXSJM20-10-XC6標準ストローク
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする