曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-100

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245774CXSJM20-100-A93L-XB13標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245783CXSJM20-100-A93L3-
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245799CXSJM20-100-M9BAL-XC22標準ストローク
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245808CXSJM20-100-M9BS標準ストローク
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245817CXSJM20-100-M9BSDPC-
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245826CXSJM20-100-M9BVS標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245835CXSJM20-100-M9BWM標準ストローク
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245844CXSJM20-100-M9BWSDPC-
28,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22245853CXSJM20-100-M9BWV-XC6標準ストローク
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245869CXSJM20-100-XB13標準ストローク
18,700
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
22245878CXSJM20-100-XB6標準ストローク
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245887CXSJM20-100-XC22標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245896CXSJM20-100-XC6標準ストローク
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする