曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-15

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22245957CXSJM20-15-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245966CXSJM20-15-M9BW-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245975CXSJM20-15-M9BWV-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245984CXSJM20-15-M9N-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245993CXSJM20-15-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22245948CXSJM20-15-F9BWV-XC19-
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする