曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-150

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)150配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246009CXSJM20-150-A93-XB11
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246018CXSJM20-150-A93L-XB11
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246027CXSJM20-150-M9BW-XB11
27,450
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
22246036CXSJM20-150-M9BZ-XB11
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246045CXSJM20-150-XB11
21,290
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする