曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-175

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-175 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)175配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246054CXSJM20-175-A93-XB11
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246063CXSJM20-175-A93L-XB11
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246079CXSJM20-175-M9B-XB11
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246088CXSJM20-175-M9BL-XB11
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246097CXSJM20-175-M9BWL-XB11
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246106CXSJM20-175-M9NW-XB11
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246115CXSJM20-175-XB11
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする