曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246124CXSJM20-20-A93S
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246133CXSJM20-20-M9BALS-XC22
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246149CXSJM20-20-M9BALS-XC6
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246158CXSJM20-20-M9BAZ
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246167CXSJM20-20-M9BAZS
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246176CXSJM20-20-M9BL-XB13
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246185CXSJM20-20-M9N-XB13
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246194CXSJM20-20-M9NW
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246203CXSJM20-20-XB6
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246219CXSJM20-20-XC22
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246228CXSJM20-20-XC6
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする