曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-25

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246298CXSJM20-25-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246307CXSJM20-25-M9B-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246316CXSJM20-25-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246325CXSJM20-25-M9BM3-XC19-
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246334CXSJM20-25-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする