曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-30

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)30配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246343CXSJM20-30-M9BAL-XC22
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246359CXSJM20-30-M9BL-XC6
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246368CXSJM20-30-M9BW-XC6
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246377CXSJM20-30-M9BWM-XC6
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246386CXSJM20-30-M9BWS-XC6
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246395CXSJM20-30-M9P
18,870
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22246404CXSJM20-30-XB6
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246413CXSJM20-30-XC22
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246429CXSJM20-30-XC6
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする