曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-40

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246474CXSJM20-40-A93L-XC6標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246483CXSJM20-40-A93VL標準ストローク
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246499CXSJM20-40-A93Z標準ストローク
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246508CXSJM20-40-M9BAL-XC22標準ストローク
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246517CXSJM20-40-M9BAVL-XC22標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246526CXSJM20-40-M9BWV標準ストローク
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246535CXSJM20-40-M9NVLS標準ストローク
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246544CXSJM20-40-M9NWL-XC6標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246553CXSJM20-40-M9NWZ標準ストローク
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246569CXSJM20-40-M9PMAPC-
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246578CXSJM20-40-XB6標準ストローク
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246587CXSJM20-40-XC6標準ストローク
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする