曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-75

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)75配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22246657CXSJM20-75-A96V
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246666CXSJM20-75-M9B-XB13
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246675CXSJM20-75-M9BAL-XC22
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246684CXSJM20-75-M9BL-XC22
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246693CXSJM20-75-M9BS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246709CXSJM20-75-M9BWV
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246718CXSJM20-75-M9BZ
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246727CXSJM20-75-M9N-XB13
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246736CXSJM20-75-M9NWZ
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22246745CXSJM20-75-XB6
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする