SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-95
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22246754
CXSJM20-95-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
(L)3
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22246763
CXSJM20-95-M9NM-XC19
CADデータダウンロード
(M)1
¥
24,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください