デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32TN

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT 1/8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22247795CXSJM32TN-10-M9NL標準ストローク10
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22247804CXSJM32TN-10-XB6標準ストローク10
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22247813CXSJM32TN-100-XC22標準ストローク100
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22247829CXSJM32TN-175-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ175
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22247838CXSJM32TN-20-XB6標準ストローク20
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22247847CXSJM32TN-40-M9P標準ストローク40
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする