曜日別特売

電動シリンダ LZBシリーズ

電動シリンダ LZBシリーズ - SMC
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
ねじリード(mm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22256414LDZBB3L-100A3L-M9BL(D) 磁石内蔵(L) 2100(L) おねじM9B(L) 3(-) 2ヶ付
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256423LDZBB3L-120A3-M9B-------
36,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256439LDZBB3M-150A3L-------
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256448LDZBB3M-40A3-M9B(D) 磁石内蔵(M) 640(-) めねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256457LDZBB5H-150A5-------
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256466LDZBB5L-100A5L-M9BL(D) 磁石内蔵(L) 2100(L) おねじM9B(L) 3(-) 2ヶ付
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256475LDZBB5L-50A5L-M9PLS(D) 磁石内蔵(L) 250(L) おねじM9P(L) 3(S) 1ヶ付
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256484LDZBB5M-100A5-M9B(D) 磁石内蔵(M) 6100(-) めねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
54,230
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256493LDZBB5M-100A5L-M9B(D) 磁石内蔵(M) 6100(L) おねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256509LDZBB5M-200A5-M9B(D) 磁石内蔵(M) 6200(-) めねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256518LDZBB5M-25A5(D) 磁石内蔵(M) 625(-) めねじ---
46,750
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256527LDZBF3L-200A3-M9B(D) 磁石内蔵(L) 2200(-) めねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256536LDZBF3L-25A3L-M9B(D) 磁石内蔵(L) 225(L) おねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256545LDZBF3M-175A3L-------
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256554LDZBF5L-25A5L-M9N(D) 磁石内蔵(L) 225(L) おねじM9N(-) 0.5(-) 2ヶ付
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256563LDZBF5M-200A5L-M9B(D) 磁石内蔵(M) 6200(L) おねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256579LDZBL3H-50A3-M9P(D) 磁石内蔵(H) 1250(-) めねじM9P(-) 0.5(-) 2ヶ付
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256588LDZBL3L-120A3-M9B-------
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256597LDZBL3L-40A3(D) 磁石内蔵(L) 240(-) めねじ---
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256606LDZBL3L-40A3-M9NM(D) 磁石内蔵(L) 240(-) めねじM9N(M) 1(-) 2ヶ付
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256615LDZBL3M-50A3L-M9BS(D) 磁石内蔵(M) 650(L) おねじM9B(-) 0.5(S) 1ヶ付
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256624LDZBL5L-100A5L-M9BL(D) 磁石内蔵(L) 2100(L) おねじM9B(L) 3(-) 2ヶ付
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256633LDZBL5L-150A5-------
51,370
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256649LDZBL5L-150A5-M9B-------
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256658LDZBL5L-50A5L-M9P(D) 磁石内蔵(L) 250(L) おねじM9P(-) 0.5(-) 2ヶ付
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256667LDZBL5M-100A5-M9BZ(D) 磁石内蔵(M) 6100(-) めねじM9B(Z) 5(-) 2ヶ付
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256676LDZBL5M-25A5L-M9BS(D) 磁石内蔵(M) 625(L) おねじM9B(-) 0.5(S) 1ヶ付
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256685LDZBL5M-50A5(D) 磁石内蔵(M) 650(-) めねじ---
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256694LDZBL5M-50A5-M9B(D) 磁石内蔵(M) 650(-) めねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256703LDZBL5M-50A5L-M9BS(D) 磁石内蔵(M) 650(L) おねじM9B(-) 0.5(S) 1ヶ付
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256719LDZBU3L-150A3L-M9B-------
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256728LDZBU3L-40A3L-M9B(D) 磁石内蔵(L) 240(L) おねじM9B(-) 0.5(-) 2ヶ付
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256737LDZBU5L-150A5L-M9N-------
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22256746LDZBU5L-50A5L-M9PL(D) 磁石内蔵(L) 250(L) おねじM9P(L) 3(-) 2ヶ付
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする