ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257613HYDG32TNR-150150(-) 標準グリース(非食品用)
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257629HYDG32TNR-50F-F6P50(F) 食品用グリース
71,170
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする