ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TFR

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TFR - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257769HYDG40TFR-125F125(F) 食品用グリース
83,880
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257778HYDG40TFR-50-F6B50(-) 標準グリース(非食品用)
73,210
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする