曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63R

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63R - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257979HYDG63R-150-F6B(-) 標準グリース(非食品用)150
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257988HYDG63R-150F-F6B(F) 食品用グリース150
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257997HYDG63R-25-F6NL(-) 標準グリース(非食品用)25
107,970
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258006HYDG63R-40-F6B(-) 標準グリース(非食品用)40
112,860
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258015HYDG63R-50-F6BL(-) 標準グリース(非食品用)50
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258024HYDG63R-75(-) 標準グリース(非食品用)75
115,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258033HYDG63R-80-F6B(-) 標準グリース(非食品用)80
124,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする