曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32H

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32H - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258155HYG32H-200
85,140
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする