SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32R
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258164
HYG32R-4
CADデータダウンロード
4
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258173
HYG32R-60
CADデータダウンロード
60
¥
64,960
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください