SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TNR
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258207
HYG32TNR-20F
CADデータダウンロード
20
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258216
HYG32TNR-40F
CADデータダウンロード
40
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください