SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40H
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
115
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258225
HYG40H-115
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
82,010
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258234
HYG40H-115F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください