SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFH
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258243
HYG40TFH-100
CADデータダウンロード
¥
72,710
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください