ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFR

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFR - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22258259HYG40TFR-100F100
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258268HYG40TFR-25F25
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする