SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNH
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258277
HYG40TNH-125F
CADデータダウンロード
125
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258286
HYG40TNH-150F
CADデータダウンロード
150
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください