SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50R
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258304
HYG50R-150F
CADデータダウンロード
150
(F) 食品用グリース
¥
108,570
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258313
HYG50R-45
CADデータダウンロード
45
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
87,070
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください