SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50TFR
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258329
HYG50TFR-25
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
82,060
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22258338
HYG50TFR-25F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
¥
83,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください