SMC
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TFA
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
作動方式
(D) 複動形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向
(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22263003
RS2H80TFA-40DM-DS
CADデータダウンロード
¥
81,180
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください