SMC
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80TNA
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
作動方式
(T) 単動/引込み形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
配管方向
(A) 軸方向(チューブ)
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22263037
RS2H80TNA-40TM-DCS
CADデータダウンロード
¥
82,450
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください