SMC
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32TN
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(TN) NPT
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ローラー部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22263719
RSH32TN-20DL-DC
CADデータダウンロード
(L) 樹脂
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22263728
RSH32TN-20DM-DS-M9PAL
CADデータダウンロード
(M) 炭素鋼
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください