SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DBXB
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/4
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(D) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22270457
VXD2A2DBXB
CADデータダウンロード
¥12,320
¥
10,980
¥12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください