SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(G) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22273817
VXD230FGX332
CADデータダウンロード
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください