SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EKXB
ポート数
2
電圧(V)
DC12
口径
3/8
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(E) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22275165
VXD232EZ1EKXB
CADデータダウンロード
¥11,390
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください