SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236EZ1BXB
ポート数
2
電圧(V)
AC220
口径
3/8
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温油用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(E) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22276425
VXD236EZ1BXB
CADデータダウンロード
¥10,890
¥
9,998
¥10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください