パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1BB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1BB - SMC
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22277116VXD240HZ1BB
9,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする