パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2BZX332D

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KZ2BZX332D - SMC
仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22278735VXD242KZ2BZX332D
24,150
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする